Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, weichgeglüht Blau H07V2-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9062707
EAN/GTIN:
     5056112252283
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=9062707, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V2-K, Konformität mit Normen=UL Listed CSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
1628 g
Tiefe:
174 mm
Bruttogewicht:
1628 g
Breite:
174 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 43,86*
€ 8,95*
ab € 35,40*
€ 48,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,86*
€ 52,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,97*
€ 41,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-401
ab € 0,149*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-746
ab € 0,1978*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
RS Pro
1369102
ab € 310,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.