Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Touchpanel, X2 Base, 5", 800 x 480, 250cd/m², 512MB, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395689
Hersteller:
     Beijer
Herst.-Nr.:
     X2 BASE 5 V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HMI-Touchpanel, X2 Base
HMI-Touchpanel, X2 Base, Typ=X2 BASE 5 V2, Betriebsspannung, max.=32 VDC, Betriebsspannung, min.=18 VDC, Bildschirmgrösse=5 ", Helligkeit=250 cd/m², Interner Speicher=512 MB, Leistungsaufnahme=4.8 W, Prozessorfrequenz=600 MHz, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Farbe MMS=Grau, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Prozessortyp=32-Bit RISC Cortex-A8, Schnittstellentyp=RS-232 RS-422 RS-485 Ethernet, Schutzart=IP20, Touchscreen=Ja, Auflösung=800 x 480, Serien=X2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
503 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
503 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8528521000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,25*
€ 608,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,55*
€ 545,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,96*
€ 537,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.