Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte Montage auf Basisebene 146 x 86mm Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30396262
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     XBRWHG2
EAN/GTIN:
     5055386510761
Suchbegriffe:
Blindplatte
Blindplatte, Typ=XBRWHG2, Anzahl von Schaltern/Steckdosen=-888, Breite=146 mm, Höhe=86 mm, Aufnahmeschaft=Blindplatte, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäusematerial=ABS Polyamid, Montageart=Montage auf Basisebene
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517790000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.