Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC-Stecker, Gerade, Stecker, 1A, Anzahl Kontakte - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397288
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     490107671012S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel konfektioniert
IDC-Stecker, Typ=490107671012S, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=100 V, Nennstrom=1 A, Querschnitt (AWG)=28 AWG, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Steckzyklen=10, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=LCP, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=WR-WST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: IDC-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 8,07*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 11,04*
€ 8,95*
ab € 6,57*
€ 11,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.