Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverwendbare Kabelbinder 5m x 30mm Stoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397303
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60254
EAN/GTIN:
     5030610602542
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Klettband
Wiederverwendbare Kabelbinder, Typ=VEL-EC60254, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=30 mm, Länge=5 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Stoff, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
132 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 6,11*
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 10,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 10,94*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 15,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,986* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.