Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellende Sicherung 400mA 2.84Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397340
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Rückstellende Sicherung, Typ=MF-R020, Auslösedauer max.=2.2 s, Auslösestrom=400 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser=0.5 mm, Nennspannung=60 V, Thermischer Schock max.=85 °C, Thermischer Schock min.=-40 °C, Widerstand max.=2.84 Ω, Widerstand min.=1.5 Ω, Alterung in Feuchtigkeit=85°C @ 1000h, ±5%, Passive Alterung=85°C @ 1000h, ±5%, Konformität mit Normen=UL Listed TUV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2073
5
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,486*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2614*
€ 0,4905*
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,58*
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,60*
3
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3651*
€ 0,43447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R020XU
ab € 0,191*
Ähnlich
Multicomp
MC33171
ab € 0,114*
Ähnlich
Multicomp
MC36187
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.