Kabeldurchführungsseinsatz, Typ=1731052504, Alternative (Alias)=176-5835, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20.1 mm, Höhe=20.9 mm, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=12.6 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=TPE, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP54, Konformität mit Normen=-999, Serien=SPC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 21 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 13 mm | MERCATEO_WA_NR: | 4016930090 |
|