Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel, Kabelzuführungen 6, 4.6 ... 20mm, TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397978
Hersteller:
     Detas Ultra
Herst.-Nr.:
     1732036306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgenippel, Typ=1732036306, Aussendurchmesser=77 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Durchmesser Plattenbohrung=63.5 mm, Gewindelänge=-999, Höhe=22 mm, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Kabeldurchmesser min.=4.6 mm, Kabelzuführungen=6, Länge=-999, Leistenmaterial=TPE, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=M63, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=DES PDM M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.