Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel PROFESSIONAL Blau/rot IP44 / IP55 25m 5x CEE Steckdose / Schweizer Steckdose Typ J (T25) - CEE Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397992
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     0104943 25 1625 1
EAN/GTIN:
     7611007168797
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel, Typ=0104943 25 1625 1, Adern=5, Gewicht=14.1 kg, Kabellänge=25 m, Nennspannung=400 V, Querschnitt=2.5 mm², Stecksockelanzahl=5, Automatikaufwicklung=Nein, Gehäusetyp=Offene Spule, Rollenfarbe=Blau/rot, Steckverbindung Ausgang=CEE Steckdose Schweizer Steckdose Typ J (T25), Steckverbindung Eingang=CEE Plug, IP-Schutzart=IP44 IP55, Serien=PROFESSIONAL
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Schweiz, kabelbox 25m, kabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,19*
€ 384,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.