Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel PROFESSIONAL Blau/rot IP44 40m 5x CEE Steckdose / Schweizer Steckdose Typ J (T25) - CEE Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397993
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     0104943 40 1625 1
EAN/GTIN:
     7611007168803
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel, Typ=0104943 40 1625 1, Adern=5, Gewicht=14.1 kg, Kabellänge=40 m, Nennspannung=400 V, Querschnitt=2.5 mm², Stecksockelanzahl=5, Automatikaufwicklung=Nein, Gehäusetyp=Offene Spule, Rollenfarbe=Blau/rot, Steckverbindung Ausgang=CEE Steckdose Schweizer Steckdose Typ J (T25), Steckverbindung Eingang=CEE Plug, IP-Schutzart=IP44, Serien=PROFESSIONAL
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Schweiz, kabelbox 40m, kabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.