Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsthaltende Abstandshalter, WA-SNSR, 8.2mm, 3mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398226
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     702918000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbsthaltende Abstandshalter, WA-S...
Selbsthaltende Abstandshalter, WA-SNSR, Typ=702918000, Abstandshalterlänge=8.2 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3 mm, Montagetiefe=8.2 mm, Panel Thickness=1.8 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,119*
€ 0,2339*
1 Tag
262
1
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,321*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,8475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.