Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 4.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398252
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820045, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=4.5 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: LED-Abstandshalter, WA-SLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1294*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2489*
€ 0,29619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.