Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 11.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398266
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820115, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=11.5 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: LED-Abstandshalter, WA-SLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1349*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.