Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenabstandshalter, WA-SMSA, 2.90mm, 3.3mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398405
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78614015960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Leiterplattenabstandshalter, WA-SMSA, Typ=78614015960, Abstandshalterlänge=2.90 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.3 mm, Innendurchmesser=4.2 mm, Montagetiefe=2.90 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenabstandshalter, WA-SMSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.