Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenabstandshalter, Innengewinde, WA-SMSI, 9mm, M3, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398422
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78614090360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Leiterplattenabstandshalter, Innengewinde, WA-SMSI, Typ=78614090360, Aussendurchmesser=6 mm, Länge=9 mm, Montagetiefe=10.4 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318153590
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenabstandshalter, Innengewinde, WA-SMSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.