Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, WA-SPARO, 16mm, 3.2mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398451
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     960160042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, WA-SPARO
Abstandshalter, WA-SPARO, Typ=960160042, Abstandshalterlänge=16 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.2 mm, Innendurchmesser=3.2 mm, Montagetiefe=16 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1905*
€ 0,3715*
1 Tag
401
1
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,418*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3447*
€ 0,41019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.