Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, WA-SPARO, 20mm, 4.2mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398457
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     960200084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, WA-SPARO
Abstandshalter, WA-SPARO, Typ=960200084, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.2 mm, Innendurchmesser=4.2 mm, Montagetiefe=20 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2109*
€ 0,4149*
1 Tag
373
1
€ 14,99*
ab € 0,264*
€ 0,472*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4149*
€ 0,49373
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,149* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.