Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, WA-SBRRO, 8mm, 4.3mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398459
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     963080174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, WA-SBRRO
Abstandshalter, WA-SBRRO, Typ=963080174, Abstandshalterlänge=8 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.3 mm, Innendurchmesser=4.3 mm, Montagetiefe=8 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3745*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5345*
€ 0,63606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5245*
€ 0,62416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.