Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, WA-SBRRO, 9mm, 3.2mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398460
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     963090042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, WA-SBRRO
Abstandshalter, WA-SBRRO, Typ=963090042, Abstandshalterlänge=9 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.2 mm, Innendurchmesser=3.2 mm, Montagetiefe=9 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3399*
€ 0,6589*
1 Tag
589
1
€ 14,99*
ab € 0,422*
€ 0,849*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6589*
€ 0,78409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.