Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, WA-SBRRO, 20mm, 3.2mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398464
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     963200042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, WA-SBRRO
Abstandshalter, WA-SBRRO, Typ=963200042, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.2 mm, Innendurchmesser=3.2 mm, Montagetiefe=20 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.