Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, WA-SBRRO, 20mm, 4.3mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398465
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     963200174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, WA-SBRRO
Abstandshalter, WA-SBRRO, Typ=963200174, Abstandshalterlänge=20 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.3 mm, Innendurchmesser=4.3 mm, Montagetiefe=20 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.