Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Innengewinde / Innengewinde, WA-SPAII, 9mm, M4, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398472
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970090485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, Innengewinde / Inne...
Abstandshalter, Innengewinde / Innengewinde, WA-SPAII, Typ=970090485, Aussendurchmesser=8 mm, Länge=9 mm, Montagetiefe=9 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.