Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Innengewinde / Innengewinde, WA-SPAII, 17mm, M4, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398484
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970170485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandshalter, Innengewinde / Inne...
Abstandshalter, Innengewinde / Innengewinde, WA-SPAII, Typ=970170485, Aussendurchmesser=8 mm, Länge=17 mm, Montagetiefe=17 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.