Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenabstandshalter, Innengewinde / Snap-In, WA-SNTI, 20mm, M3, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398525
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     973200365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Leiterplattenabstandshalter, Innengewinde / Snap-In, WA-SNTI, Typ=973200365, Aussendurchmesser=6 mm, Länge=20 mm, Montagetiefe=10 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenabstandshalter, Innengewinde / Snap-In, WA-SNTI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,13*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,805*
€ 1,462*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.