Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenabstandshalter, WA-SMST, 3.4mm, 4.5mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398529
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774020982R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stützbolzen für Leiterplatten
Leiterplattenabstandshalter, WA-SMST, Typ=9774020982R, Abstandshalterlänge=3.4 mm, Aussendurchmesser=8.2 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.5 mm, Innendurchmesser=5.2 mm, Montagetiefe=3.4 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenabstandshalter, WA-SMST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,56*
1 Tag
117
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 2,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,39*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,17*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.