Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenabstandshalter, WA-SMST, 8.4mm, 4.5mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398548
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774070982R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stützbolzen für Leiterplatten
gehäuse, zubehör
Leiterplattenabstandshalter, WA-SMST, Typ=9774070982R, Abstandshalterlänge=8.4 mm, Aussendurchmesser=8.2 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.5 mm, Innendurchmesser=5.2 mm, Montagetiefe=8.4 mm, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318290090
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenabstandshalter, WA-SMST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.