Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterkappen Rund 16mm Schwarz Polycarbonat Multimec 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30399081
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     10D09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterkappen
Schalterkappen, Typ=10D09, Durchmesser=16 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=12 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Form=Rund, Geeignet für=Multimec 5G, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Polycarbonat, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.