Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais HE-R 2 Schliesser 80A DC 12V 36Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400038
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHER1281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais panasonic
ly relais
Print-Leistungsrelais, Typ=AHER1281, Breite=37 mm, Höhe=47 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=22 kVA, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=80 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=36 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Halbleiter, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=AgNi +Au, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Recognized VDE, Serie=HE-R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
142 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.