Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Stereo, Klinkenstecker 6.35 mm - Klinkenstecker, 6.35 mm, 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400087
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NRA-070-0010-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Audiokabel, Typ=NRA-070-0010-009, Länge=900 mm, Audiotyp=Stereo, Steckverbinder A=Klinkenstecker 6.35 mm, Steckverbinder B=Klinkenstecker, 6.35 mm, Serien=NRA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544601090
Weitere Suchbegriffe: Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.