Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Mono, Klinkenstecker 6.35 mm - 2x Klinkenstecker 6.35 mm, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400104
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NRA-070-0550-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker mono
klinken kabel stecker-stecker
Audiokabel, Typ=NRA-070-0550-003, Länge=300 mm, Audiotyp=Mono, Material d. Beschichtung=Gold, Steckverbinder A=Klinkenstecker 6.35 mm, Steckverbinder B=2x Klinkenstecker 6.35 mm, Serien=NRA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
126 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544601090
Weitere Suchbegriffe: Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.