Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Mono, 2x 6,35 mm Klinkenstecker - 2x Klinkenstecker 6.35 mm, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400112
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NRA-070-0720-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Audiokabel, Typ=NRA-070-0720-020, Länge=2 m, Audiotyp=Mono, Material d. Beschichtung=Gold, Steckverbinder A=2x 6,35 mm Klinkenstecker, Steckverbinder B=2x Klinkenstecker 6.35 mm, Serien=NRA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
177 g
Tiefe:
143 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544601090
Weitere Suchbegriffe: klinken kabel stecker-stecker mono, Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.