Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Mono, 2x 6,35 mm Klinkenstecker - 2x Klinkenstecker 6.35 mm, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400113
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NRA-070-0720-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Audiokabel, Typ=NRA-070-0720-050, Länge=5 m, Audiotyp=Mono, Material d. Beschichtung=Gold, Steckverbinder A=2x 6,35 mm Klinkenstecker, Steckverbinder B=2x Klinkenstecker 6.35 mm, Serien=NRA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
307 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
307 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544601090
Weitere Suchbegriffe: klinken kabel stecker-stecker mono, Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.