Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, 3.5 mm Jack Socket - 2x Klinkenstecker 6.35 mm, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400115
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NRA-070-675-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Audiokabel, Typ=NRA-070-675-003, Länge=300 mm, Material d. Beschichtung=Gold, Steckverbinder A=3.5 mm Jack Socket, Steckverbinder B=2x Klinkenstecker 6.35 mm, Serien=NRA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
285 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544601090
Weitere Suchbegriffe: Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.