Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, 75Ohm, BNC Männlich Gerade - BNC Männlich Gerade, 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400128
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NX08L37BTBL5-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc kabel 5m 75 ohm
Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=NX08L37BTBL5-BL, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Länge=5 m, Nennspannung=50 V, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), HF-Steckverbinder der A-Serie=BNC, HF-Steckverbinder der B-Serie=BNC, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
299 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Konfektioniertes HF-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.