Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 3.3V 200mA USP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400165
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6705A331GR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Typ=XC6705A331GR-G, Abfallspannung=690 mV, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=200 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Genauigkeit=1.5 %, Höhe=-999, Lastregelung=23 mV, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Leitungsregelung=0.1 %, Länge=-999, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=3.5 V, Bauform=USP-4, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.