Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 300mA, SOT-723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400199
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP222N03017R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=XP222N03017R-G, Abfallzeit=32 ns, Anstiegzeit=11 ns, Ausschaltverzögerung=45 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=11 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=300 mA, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=1.3 Ω, Bauform=SOT-723, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0904*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.