Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLW8032 Wechselstromsensoreinheit, 100 ... 240 V, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400301
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HLW8032 Wechselstromsensoreinheit, ...
HLW8032 Wechselstromsensoreinheit, 100 ... 240 V, 10 A, Typ=U164, Breite=24 mm, Gewicht=9 g, Höhe=10 mm, Länge=56 mm, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=64 kB, Inhalt=AC Sensor Unit, 200mm Grove Interface Cable, 4-Pin Terminal Block, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Strom-Sensor, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.