Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monochrome OLED-Anzeigeeinheit, 0,42", 72 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400302
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Monochrome OLED-Anzeigeeinheit, 0,42", 72 x 40 , Typ=U166, Breite=11 mm, Gewicht=2.1 g, Höhe=6.8 mm, Länge=26 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Inhalt=OLED Display Unit, 50mm Grove Interface Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Anzeige, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Monochrome OLED-Anzeigeeinheit, 0,42", 72 x 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.