Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, CW, 1 Schliesser, 25A, 660V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400451
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD4825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=CWD4825, Breite=44.5 mm, Frequenz, max.=440 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=30.9 mm, Lastspannung max.=660 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=47.6 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA TUV, Serie=CW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 76,81*
€ 6,90*
ab € 54,81*
€ 77,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.