Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, Schwarz, Für den Einsatz mit - RJF-TV-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400643
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTVC7ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Kappe, Typ=RJFTVC7ZN, Aufnahmeschaft=Kappe, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit=RJF-TV-Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Kappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,59*
€ 69,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 72,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.