Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 4x 4mm², 50m, Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403748
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036427
EAN/GTIN:
     5059039222636
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0036427, Leiter=4, Manteldurchmesser=15.6 mm, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Transparent, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=Polyethylen, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Servo 2YSLCY-JB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
17000 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
17000 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 345,39*
€ 373,21*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 428,55*
€ 510,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 510,27*
€ 607,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 461,56*
€ 549,26
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 428,55*
€ 509,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,571* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103330+53112640
ab € 12,63*
Zubehör
Lapp Kabel
52103250+53112250
ab € 25,40*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.