Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 4x2x0.14mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403761
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038304, Adern=8, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=6.4 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=4, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
4200 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
5450 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,348*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,338*
€ 3,97222
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,298*
€ 3,92462
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,128*
€ 3,72232
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,854*
€ 3,39626
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,668*
€ 3,17492
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.