Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 8x2x0.14mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403762
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038308, Adern=16, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=8.4 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=8, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
145 mm
Nettogewicht:
8150 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
8150 g
Breite:
380 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 3,40*
€ 3,67*
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,80*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 4,508*
€ 5,22*
50
Frei Haus
ab € 5,6844*
€ 6,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,982*
€ 5,92858
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,508*
€ 5,36452
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 261,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,48*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 16,07*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.