Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 2x2x0.25mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403766
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038402, Adern=4, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=6.5 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=2, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
5270 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
5270 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,6144*
€ 1,7352*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,39*
€ 2,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,39839*
€ 2,22839*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,72*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 140,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,94*
€ 167,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,13*
€ 142,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 118,28*
€ 140,75
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 114,52*
€ 136,28
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 103,65*
€ 123,34
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 101,44*
€ 120,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,0144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,50*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 16,10*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.