Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 3x2x0.25mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403767
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038403, Adern=6, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=7.3 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=3, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
6630 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
6630 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,443* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 202,11*
€ 240,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,87*
€ 236,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 191,30*
€ 227,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 174,63*
€ 207,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 162,94*
€ 193,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,30*
€ 171,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.