| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30403769 Herst.-Nr.: 0038406 EAN/GTIN: 5059039223664 |
| |
|
| | |
| Mehradriges Kabel, Typ=0038406, Adern=12, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=8.7 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=6, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 150 mm | Nettogewicht: | 10000 g | Tiefe: | 350 mm | Bruttogewicht: | 10000 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel12x1, alarmkabel 100m, alarmkabel, Mehradriges Kabel |
| | |
| |