Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 8x2x0.5mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403775
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038608, Adern=16, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=13.3 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=8, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
12950 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
14450 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Mehradriges Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 362,04*
€ 479,95*
Frei Haus
ab € 507,75*
€ 619,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 479,95*
€ 571,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 477,04*
€ 567,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 459,57*
€ 546,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 421,45*
€ 501,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 393,94*
€ 468,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 362,04*
€ 430,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,6204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,64*
Zubehör
Lapp Kabel
53111437 & 53119230
ab € 23,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.