Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 12x2x0.5mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403776
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038612, Adern=24, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=15.1 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=12, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=19 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
17700 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
19200 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 4,6576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 612,54*
€ 728,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 600,73*
€ 714,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 582,11*
€ 692,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 533,11*
€ 634,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 497,42*
€ 591,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 465,76*
€ 554,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.