Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, Polyurethan (PUR), 3x 1.5mm², 50m, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403798
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Mehradriges Kabel, Typ=1027931, Leiter=3, Manteldurchmesser=7.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Chain 819 CP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
4650 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
4650 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Mehradriges Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,9773*
€ 3,1073*
500
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,63*
50
Frei Haus
ab € 3,381*
€ 4,3138*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 3,908*
€ 5,346*
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 5,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,346*
€ 6,36174
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,126*
€ 6,09994
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,882*
€ 5,80958
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,558*
€ 5,42402
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,908*
€ 4,65052
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 267,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.