Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer, 0 ... 99%, -20 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403806
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1065306
EAN/GTIN:
     5056112284789
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-Hygrometer, Typ=1065306, Batterielebensdauer=50 h, Eingänge=-999, Feuchtigkeit max.=99 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=1 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=2x AAA, Messfunktionen=Humidity Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 110,79*
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 129,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.